› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H 75 C

Cod. Rexel LEX9S75C
Cod. Produttore X9S75C
Cod. EAN 3414972197946

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza riduttore: 795 mm
  • Spessore riduttore: 0,95 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Materiale: DC 01
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

600 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H 75 C