› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 300X7

Cod. Rexel LEAK300Z
Cod. Produttore AK300Z
Cod. EAN 3414972190305

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,0 mm
  • Peso: 8,23 Kg
  • Temperatura: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-INCROCIO VERT. VAR. PIANO 300X7