› Canalizzazioni

P31-INCROCIO PIANO BASE CON TASCA 2

Cod. Rexel LEBT200Z
Cod. Produttore BT200Z
Cod. EAN 3414972196888

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrocio piano solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-INCROCIO PIANO BASE CON TASCA 2