› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-INCROCIO PIANO 150X75 Z

Cod. Rexel LEAT150Z
Cod. Produttore AT150Z
Cod. EAN 3414972193061

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Materiale: DX51D + Z200 (PG)
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-INCROCIO PIANO 150X75 Z