› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-GIUNTO PIANO EP H75/100 Z

Cod. Rexel LE341216
Cod. Produttore 341216
Cod. EAN 8009561612785

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,4 mm
  • Peso: 0,15 Kg
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: 3 (IEC 61537)
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti piani. Altezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO PIANO EP H75/100 Z