› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 Z

Cod. Rexel LE481562
Cod. Produttore 481562
Cod. EAN 3414971031463

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,4 mm
  • Peso: 0,03 Kg
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto per accessori. Altezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

60 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO PER ACCESSORI H50 Z