› Canalizzazioni

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 Z

Cod. Rexel LEX9G74Z
Cod. Produttore X9G74Z
Cod. EAN 3414972197717

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore: 0,95 mm
  • Peso: 0,15 kg
  • Montaggio: 8 viti M6x12
  • Temperatura: -20° a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti multifunzione EDU. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO MULTIFUNZIONE EDU H75 Z