› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-GIUNTO EV H75 Z

Cod. Rexel LEX9G75Z
Cod. Produttore X9G75Z
Cod. EAN 3414972197755

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,4 mm
  • Peso: 0,13 kg
  • Tipo: Giunto a snodo verticale
  • Serie: P31+
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto a snodo verticale EV. Altezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO EV H75 Z