› Canalizzazioni

P31-GIUNTO EV H75 C

Cod. Rexel LEX9G75C
Cod. Produttore X9G75C
Cod. EAN 3414972197724

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 1,4 mm
  • Peso: 0,04 kg
  • Materiale: Acciaio zincato HDG
  • Installazione: 4 viti M6x12
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto a snodo verticale EV. Altezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

giunzione articolata verticale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO EV H75 C