› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 C

Cod. Rexel LEX9G71C
Cod. Produttore X9G71C
Cod. EAN 3414972310406

Informazioni principali

  • Altezza: 75/100 mm
  • Spessore: 1,4 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Peso: 0,04 Kg
  • Dimensioni: 58x69 mm
  • Materiale: Acciaio zincato DC 01
  • Temperatura uso: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunti piani per accessori. Altezza: 75/100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Serie

P31

P31-GIUNTO ACCESSORI H75/H100 C