Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9DL15Z
Cod. Produttore
31X9DL15Z
Cod. EAN
8009561250123

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 400-600 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Fornite con: Bulloneria
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 100 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 500 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/50