Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Varie Canalizzazioni Rettangolari in Metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL73C
Cod. Produttore
31X9CL73C
Cod. EAN
8009561248311

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo attacco: Quadro
  • Fornito con: Bulloneria
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

Produttore

P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 150X75