Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9K81Z
Cod. Produttore
X9K81Z
Cod. EAN
3414972197830

Informazioni di prodotto

Fascia IP44 per canali 75 x 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 75 x 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-FASCIA IP44 75X75 Z