› Canalizzazioni

P31-FASCIA IP44 75X75 G

Cod. Rexel LEX9K81G
Cod. Produttore X9K81G
Cod. EAN 3414972197823

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Spessore: 1,0 mm
  • Protezione: IP44
  • Guarnizione: Neoprene nero
  • Temperatura: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 75 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-FASCIA IP44 75X75 G