› Canalizzazioni

P31-FASCIA IP44 300X75 G

Cod. Rexel LEX9K85G
Cod. Produttore X9K85G
Cod. EAN 3414972197908

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Fascia IP44 per canali 300x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Guarnizione in neoprene nero
  • Spessore materiale: 1,0 mm
  • Classe di resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Montaggio esterno al canale con viti fornite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 300 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-FASCIA IP44 300X75 G