› Canalizzazioni

P31-FASCIA IP44 200X75 G

Cod. Rexel LEX9K84G
Cod. Produttore X9K84G
Cod. EAN 3414972197885

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Fascia IP44 per canali 200x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200 (EN 10346)
  • Spessore: 1,0 mm
  • Guarnizione in neoprene nero inclusa
  • Dimensioni: 200 mm larghezza
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 200 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-FASCIA IP44 200X75 G