Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Connettore integrato
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
Altro
Larghezza (grande)
150 mm
materiale
Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi
77 mm
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile