› Canalizzazioni

P31-FASCIA IP44 150X75 G

Cod. Rexel LEX9K83G
Cod. Produttore X9K83G
Cod. EAN 3414972197861

Informazioni principali

  • Fascia IP44 per canali 150x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu BLUE
  • Spessore materiale: 1,0 mm
  • Dimensioni: Larghezza 150 mm
  • Guarnizione in neoprene nero inclusa
  • Montaggio esterno al canale
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 150 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-FASCIA IP44 150X75 G