› Canalizzazioni

P31-FASCIA IP44 100X75 G

Cod. Rexel LEX9K82G
Cod. Produttore X9K82G
Cod. EAN 3414972197847

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Fascia IP44 per canali 100x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Guarnizione in neoprene nero inclusa
  • Spessore materiale: 1,0 mm
  • Dimensioni: 100 mm larghezza
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascia IP44 per canali 100 x 75 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Fornita completa di guarnizione in neoprene nero. Il montaggio della fascia IP 44 si effettua all\'esterno del canale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-FASCIA IP44 100X75 G