› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-EQUAL TEE+COVER 50X200 PG

Cod. Rexel LE480544
Cod. Produttore 480544
Cod. EAN 3414972134781

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T" completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-EQUAL TEE+COVER 50X200 PG