› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-EQUAL TEE+COVER 100X600 PG

Cod. Rexel LE481588
Cod. Produttore 481588
Cod. EAN 3414972136570

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Finitura: Classe 6 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Montaggio: 15 viti M6x12
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-EQUAL TEE+COVER 100X600 PG