› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-EQUAL TEE+COVER 100X500 BLUE

Cod. Rexel LE484587
Cod. Produttore 484587
Cod. EAN 3414972142649

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-EQUAL TEE+COVER 100X500 BLUE