Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482585
Cod. Produttore
482585
Cod. EAN
3414972138932

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Peso: 11,81 Kg
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-EQUAL TEE+COVER 100X300 HDG