› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-EQUAL TEE+COVER 100X100 HDG

Cod. Rexel LE482582
Cod. Produttore 482582
Cod. EAN 3414972138901

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio zincato HDG
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Peso: 3,94 kg
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-EQUAL TEE+COVER 100X100 HDG