› Canalizzazioni

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 75X75 Z

Cod. Rexel LEX9T71Z
Cod. Produttore X9T71Z
Cod. EAN 3414972197984

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,95 mm
  • Lunghezza regolabile: 250-400 mm
  • Finitura: Zincata PG
  • Classe resistenza corrosione: 3 CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

P31

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 75X75 Z