› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 200X75 Z

Cod. Rexel LEX9T74Z
Cod. Produttore X9T74Z
Cod. EAN 3414972198042

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore: 0,95 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 1,17 kg
  • Lunghezza regolabile: 250-400 mm
  • Temperatura d'esercizio: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

P31

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 200X75 Z