› Canalizzazioni

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 200X75 GP

Cod. Rexel LEX9T74G
Cod. Produttore X9T74G
Cod. EAN 3414972198035

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Spessore: 0,95 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Peso: 1,17 kg
  • Temperatura esercizio: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

P31

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 200X75 GP