› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 150X75 Z

Cod. Rexel LEX9T73Z
Cod. Produttore X9T73Z
Cod. EAN 3414972198028

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Spessore: 0,95 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 1,01 kg
  • Lunghezza max: 400 mm
  • Lunghezza min: 250 mm
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

P31

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 150X75 Z