› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 100X75 Z

Cod. Rexel LEX9T72Z
Cod. Produttore X9T72Z
Cod. EAN 3414972198004

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,95 mm
  • Lunghezza max: 400 mm
  • Lunghezza min: 250 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elementi telescopici. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Serie

P31

P31-ELEMENTO TELESCOPICO 100X75 Z
€ 46,88 x 1 pz.