› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 400

Cod. Rexel LEAS400Z
Cod. Produttore AS400Z
Cod. EAN 3414972192262

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe resistenza corrosione: 3 (CEI 61537)
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 400