› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIVAZIONE LATERALE T SLIDE-IN

Cod. Rexel LEAV075Z
Cod. Produttore AV075Z
Cod. EAN 3414972193290

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: Zincato PG
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE LATERALE T SLIDE-IN