Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480766
Cod. Produttore
480766
Cod. EAN
3414972135757

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Spessore lamiera: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Finitura: PG (DX51D + Z200)
  • Certificazioni: CE, IMQ, CEI 61537

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

Produttore

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 500X100