› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 150X75 G

Cod. Rexel LEAV150G
Cod. Produttore AV150G
Cod. EAN 3414972193344

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Derivazione laterale a T
  • Dimensioni: 150x75 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore materiale: 0,7 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione laterale a T" completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE LATERALE T 150X75 G