› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 50X50

Cod. Rexel LE31AVB050G
Cod. Produttore 31AVB050G
Cod. EAN 8009561303393

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Derivazione laterale a “T"
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Gamma: P31+
  • Completa di coperchio
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione laterale a “T" completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Senza connettore

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

20 mm

larghezza di partenza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Serie

P31

P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 50X50