› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. VERT. T DISCESA 75X75 IN

Cod. Rexel LEAW075L
Cod. Produttore AW075L
Cod. EAN 3414972193535

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 0,7 mm
  • Sezione: 6107 mm²
  • Finitura: SS 316L
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. T DISCESA 75X75 IN