› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. VERT. T DISCESA 150X75 I

Cod. Rexel LEAW150L
Cod. Produttore AW150L
Cod. EAN 3414972193610

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 0,7 mm
  • Raggio: 137 mm
  • Dimensioni L1: 482 mm
  • Dimensioni L2: 281 mm
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. T DISCESA 150X75 I