Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAX150L
Cod. Produttore
AX150L
Cod. EAN
3414972193931

Informazioni di prodotto

Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano. Altezza: 75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-DERIV. VERT. T DISC VP 150X75 I