› Canalizzazioni

P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 600X

Cod. Rexel LEAD600Z
Cod. Produttore AD600Z
Cod. EAN 3414972187855

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore materiale: 1,0 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 600X