› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 500

Cod. Rexel LEAX500C
Cod. Produttore AX500C
Cod. EAN 3414972194075

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 1,0 mm
  • Assemblaggio: 12 viti M6x12
  • Temperatura: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 500