Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE484681
Cod. Produttore
484681
Cod. EAN
3414972143134

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore: 1,0 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 300X1