› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 300

Cod. Rexel LEAX300G
Cod. Produttore AX300G
Cod. EAN 3414972194006

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1,0 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T" in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA VP 300