Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482678
Cod. Produttore
482678
Cod. EAN
3414972139311

Informazioni di prodotto

Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano. Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 100X1