› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 100X50

Cod. Rexel LE484661
Cod. Produttore 484661
Cod. EAN 3414972143028

Informazioni principali

  • Descrizione: Derivazione verticale a T
  • Dimensioni: 100x500 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,7 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Serie: P31+
  • Temperatura operativa: -20° a +120°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 100X50