› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. T DISCESA VAR. PIANO 100

Cod. Rexel LE480682
Cod. Produttore 480682
Cod. EAN 3414972135320

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Spessore: 1,0 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 15,75 Kg
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione verticale a T in discesa con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T verticale discendente longitudinale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. T DISCESA VAR. PIANO 100