› Canalizzazioni

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 75/200X

Cod. Rexel LEASR24Z
Cod. Produttore ASR24Z
Cod. EAN 3414972192439

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 75 mm a 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Larghezza doppia entrata: 77 mm
  • Larghezza singola entrata: 200 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 75 mm a 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 75/200X