› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150

Cod. Rexel LEASR46G
Cod. Produttore ASR46G
Cod. EAN 3414972192903

Informazioni principali

  • Derivazione a T con riduzione
  • Altezza 75 mm (H75)
  • Riduzione 300 mm a 150 mm
  • Finitura Acciaio smaltato blu
  • Spessore lamiera 0,7 mm
  • Classe resistenza corrosione 3 CEI 61537
  • Temperatura operativa -20° a +120° C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Elemento a T orizzontale

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 300/150