› Canalizzazioni

P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 500

Cod. Rexel LEAY500G
Cod. Produttore AY500G
Cod. EAN 3414972194402

Informazioni principali

  • Curva sinistra discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA SX VAR. PIANO DISCESA 500