› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-CURVA SX VAR. PIANO DIS. 300X75

Cod. Rexel LEAY300L
Cod. Produttore AY300L
Cod. EAN 3414972194334

Informazioni principali

  • Curva sinistra discesa 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Spessore: 1 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: P31+
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA SX VAR. PIANO DIS. 300X75