› Canalizzazioni

P31-CURVA SX VAR. PIANO DIS. 200X75

Cod. Rexel LEAY200L
Cod. Produttore AY200L
Cod. EAN 3414972194297

Informazioni principali

  • Curva sinistra discesa 90° 200x75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 200 mm
  • Spessore 1 mm
  • Materiale Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura SS 316L
  • Temperatura esercizio -20°/+120° C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva sinistra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

spessore del materiale

0,7 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

raggio interno

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

cambio di direzione

Verticale discendente

acciaio inossidabile, decapato

con parte superiore

Modello della curva

Curva segmentale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

P31-CURVA SX VAR. PIANO DIS. 200X75