Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31AFB050Z
Cod. Produttore
31AFB050Z
Cod. EAN
8009561220072

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1 mm
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

con parte superiore

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

P31-CURVA SINISTRA VAR. PIANO SALITA 50X5